カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(392)
  • KEMET(246)
  • MURATA(村田製作所)(132)
  • KYOCERA AVX(91)
  • TDK(64)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • IKO(日本トムソン)(47)
  • 京セラ(41)
  • シュナイダーエレクトリック(40)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • 三菱ふそう(28)
  • SAMTEC(25)
  • brembo(19)
  • AMPHENOL(19)
  • マキシンコー(16)
  • エスコ(15)
  • LION (ライオン事務器)(9)
  • 三ツ星ベルト(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LC12」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)SMC
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)SMC
6,298税込6,928
1個
12日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
CQSY/CDQSY - スムースシリンダ SMCCQSY/CDQSY - スムースシリンダSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMCCQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッドSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッドSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXLC12 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXLC12SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式複動ストローク(mm)30ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スムースシリンダ CQSYシリーズ CQSYLC12 SMCスムースシリンダ CQSYシリーズ CQSYLC12SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKWLC12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKWLC12SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッドストローク(mm)25ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKLC12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKLC12SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC12SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッドストローク(mm)20ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC12SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12SMC
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC12 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC12SMC
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY9220 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY9220SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VV718) SMCV Series(VV718)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
V Series(VV717) SMCV Series(VV717)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
V Series(VV716) SMCV Series(VV716)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
V Series(VV714) SMCV Series(VV714)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
V Series(VV712) SMCV Series(VV712)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
V Series(VV711) SMCV Series(VV711)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CQ Series(CQSYLC12) SMCCQ Series(CQSYLC12)SMC
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CQ Series(CQSLC12) SMCCQ Series(CQSLC12)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
dc12 ac100特集