30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY724 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

SY734 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)



4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)



SY113 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VH - ハンドバルブ(VH311) SMC CADデータあり
配管及び取付方法(1)配管方法:横/取付方法:パネルマウント ファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
489 税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







VH - ハンドバルブ(VH301) SMC CADデータあり
配管及び取付方法(0)配管方法:横/取付方法:ボディ ファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3320 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースレベルゲージ付金属ケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 単位MPa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3900種類の商品があります)