電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ナット
用途ZP3M Series用交換部品
タイプ単体
RoHS指令(10物質対応)対応
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C) 下
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
マニホールド取付方法(B)DINレール取付
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
付属品(A) 圧力表示機能有
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60
管接続口径1
RoHS指令(10物質対応)対応
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TF) G
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TF) G
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60
管接続口径1
RoHS指令(10物質対応)対応
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ