カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(1,649)
- BIGM(丸山製作所)(422)
- MAZDA(マツダ)(266)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
- ホンダ(116)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
- ニッセイ(101)
- RS PRO(94)
- 伊東電機(78)
- 岩田製作所(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- ニッサン(46)
- エスコ(36)
- TRUSCO(33)
- 住友重機械工業(31)
- SUS(エスユーエス)(30)
- Kawasaki(27)
- 日産ネジ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「M46」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-46~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
VXA Series(VXA2~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から18日以内出荷・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)配管R1/8単位切換:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1圧力範囲(MPa)0.1~1
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
GZ46 - 真空用圧力計
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から19日以内出荷真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPaアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)負圧側圧力単位kPa
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-4~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD5
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D2
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-4~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵