カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(28)
  • 大阪魂(1,656)
  • TRUSCO(86)
  • Modes(24)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • エスコ(172)
  • 三星産業貿易(20)
  • BIGM(丸山製作所)(789)
  • RS PRO(203)
  • KHK(小原歯車工業)(189)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(188)
  • イマオコーポレーション(174)
  • 岩田製作所(130)
  • 三木プーリ(105)
  • OSG(オーエスジー)(96)
  • ナベヤ(91)
  • オザック精工(74)
  • azbil(旧:山武)(61)
  • キングジム(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 45」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
2,698,000税込2,967,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX245一体型(入出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX245一体型(入出力対応)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
連数8キット名(SDACN) プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:M12:2個;通信コネクタ通信コネクタ仕様:7/8インチ:2個シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
EX245-S_A - SIユニット SMCEX245-S_A - SIユニットSMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
入力・出力対応 プッシュプルコネクタ対応 AIDA仕様準拠 SCRJコネクタ、RJ45コネクタ 省エネ機能 PROFIenergyに対応 シェアドデバイス機能 PROFIsafe対応 System Redundancy S2対応
CQSK/CDQSK-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCQSK/CDQSK-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2K_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMCCQ2K_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形/複動/片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMCCQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形式(-) 空気圧タイプ
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-450 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-450SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-450 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-450SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-450 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-450SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-45Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-45ZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-45Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-45ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50ZSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-45Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-45ZSMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-250Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-250ZSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-245AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-245AZSMC
94,980税込104,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)245ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-100Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-100ZSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-45AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-45AZSMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)45リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エジェクタバルブユニット ZYXシリーズ マニホールド SMCエジェクタバルブユニット ZYXシリーズ マニホールドSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット シリンダ駆動用バルブと混載可
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW8-50B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW8-50BSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10ASBT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10ASBTSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-50ZG SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-50ZGSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-10ZN SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-10ZNSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-50ZG SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-50ZGSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動仕様(-X45) パッキン類EPDM仕様アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形