カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(133)
  • オカムラ(岡村製作所)(101)
  • CKD(86)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 三菱ふそう(50)
  • グリーンクロス(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • IKO(日本トムソン)(19)
  • エスコ(15)
  • MH CONNECTORS(14)
  • ミヤコ(13)
  • NS(日進工具)(12)
  • RS PRO(9)
  • 東日製作所(8)
  • 武蔵ホルト(8)
  • MUST TOOL(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MH4」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMH SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMHSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
CJ Series(CJ2D10) SMCCJ Series(CJ2D10)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用ろ過度(μm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用ろ過度(μm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
CJ Series(CJ2F16) SMCCJ Series(CJ2F16)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10)SMC
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B16SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ Series(CJ2RKA16) SMCCJ Series(CJ2RKA16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30ZSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-30Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-140Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-140Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)140
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60ZSMC
7,688税込8,457
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-90Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-90Z)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC
19,980税込21,978
1台
21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.26MB)取扱説明書取扱説明書(2.86MB)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMCCJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MH-G0 SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック MH-G0SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
59,980税込65,978
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能