カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(25,957)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • メディアカバーマーケット(694)
  • EverGreen INTERNATIONAL(457)
  • NASTA(ナスタ)(448)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(441)
  • RS PRO(288)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(264)
  • ホンダ(221)
  • ビーエム機器(200)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(191)
  • 三菱ふそう(175)
  • トヨタ(164)
  • フィスコインターナショナル(161)
  • MARWI(143)
  • SPARKFUN(142)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(120)
  • ノーブランド(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NAS」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
P Series(PFM710S) SMCP Series(PFM710S)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)1~50(25)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル MGF40 SMCガイドテーブル MGF40SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-60D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-60DSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDU10) SMCCD Series(CDU10)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDU10 SMCフリーマウントシリンダ CDU10SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-75Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA40) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-15Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-15Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB63) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB63)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM20) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM20)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM50 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM50SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS16 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS16SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
P Series(PFM725S) SMCP Series(PFM725S)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB12) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB12)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100SMC
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20V) SMCMG Series(MGPM20V)SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L10SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
P Series(PFM511S) SMCP Series(PFM511S)SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25M SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25MSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-30DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-30DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SV)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB10 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB10SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB3AE) SMCMSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB3AE)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXB20 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXB20SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動