カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(253)
- PAX-ASIAN(67)
- RotopaX(ロトパックス)(52)
- StarTech.com(49)
- ホンダ(38)
- SPARKFUN(24)
- Valumax International(23)
- RED LION(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(17)
- RS PRO(16)
- FUNMAXJAPAN(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ネオプロト(NEOPLOT)(13)
- DHA Corporation(13)
- ワイドミュラー(12)
- Altrider (アルトライダー)(12)
- Phenomenex(11)
- ラムマウント(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「PAX」の検索結果

プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷・脈動減衰器内蔵自動運転型。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
プロセスポンプ PAX12
SMC¥179,800税込¥197,7801個30日以内出荷・脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ) 脈動減衰器内蔵型のため省スペースで、別配管が不要。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・ボディ材質:SCS14(ステンレス)
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100D
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40
SMC¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータなし操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D2R)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)80
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-50Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
真空パッド ZPA-X
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-50Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-300Z
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-250Z
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50