カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,631)
  • メカニカル部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • ERECTA(エレクター)(548)
  • イトーキ(245)
  • YAMAHA(ヤマハ)(188)
  • メディアカバーマーケット(132)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](125)
  • ノーリツ(119)
  • アズワン(75)
  • エスコ(74)
  • コガネイ(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(65)
  • NSK(日本精工)(64)
  • TRUSCO(57)
  • 黒田精工(56)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • JAPANNEXT(49)
  • リンテックサインシステム(49)
  • JAE(日本航空電子工業)(46)
  • XP POWER(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PS1」の検索結果

関連キーワード
1,658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
CJPシリーズ用 取付用ナット SMCCJPシリーズ用 取付用ナットSMC
579税込637特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ SMCPS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
欠品中
仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
EX245-S_A - SIユニット SMCEX245-S_A - SIユニットSMC
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
入力・出力対応 プッシュプルコネクタ対応 AIDA仕様準拠 SCRJコネクタ、RJ45コネクタ 省エネ機能 PROFIenergyに対応 シェアドデバイス機能 PROFIsafe対応 System Redundancy S2対応
フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMCフィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニットSMC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
最大32点ソレノイド駆動渡り配線(デイジーチェーン)通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:FPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:PROFIsafeRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.12MB)取扱説明書取扱説明書(1.97MB)出力極性ソース/PNP
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1200) SMCPS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1200)SMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
配管(R07) 1/4レジューサ
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J) SMCLEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
真空ユニット ZK2-P SMC真空ユニット ZK2-PSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K) SMCLEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)SMC(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10J SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10JSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10KSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LECPAN) SMCL Series(LECPAN)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
ステップモータコントローラ JXCE1シリーズ  JXCE18 SMCステップモータコントローラ JXCE1シリーズ JXCE18SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100 SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
AXT100-2 SMCAXT100-2SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ALD - D.P.ルブ SMCALD - D.P.ルブSMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1100) SMCPS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1100)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
配管(R07) 1/4レジューサ
AL Series(ALDU900) SMCAL Series(ALDU900)SMC
359,800税込395,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ(9) 2B
V Series(VV5Q11-08C4) SMCV Series(VV5Q11-08C4)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
プラグインユニット (VV5Q21-06C6P~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-06C6P~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-03C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-03C6~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-02C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-02C8~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LJ) SMCLEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LJ)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プラグインユニット (VV5Q11-06L~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-06L~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-03C4~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-03C4~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-10C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-10C6~)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-08C6P~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-08C6P~)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q11-06C4) SMCV Series(VV5Q11-06C4)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-05C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-05C6~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
関連キーワード
...