2,326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB32 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2QB SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QB16 SMC CADデータあり
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QB10 SMC CADデータあり
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC CADデータあり
呼び圧力3.5MPa 仕様オートスイッチ付(磁石内蔵) 取付通し穴 ストローク標準ストローク リード線取出方法グロメット 取付支持形式基本形 クッションなし スイッチ無接点オートスイッチ 使用ピストン速度(mm/s)8~100 作動方式複動/片ロッド形 ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります) 負荷電圧(V)DC24/5/12 使用流体油圧作動油 リード線(m)5 最高許容圧力(MPa)3.5 最低動作圧力(MPa)0.3 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60 配線(出力)3線(PNP) ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm 適合負荷IC回路、リレーPLC スイッチ特性耐水性向上品(2色表示) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し) ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9PAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB100 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB80 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB50 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB40 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB32 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB63 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-5~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-85-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)85 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-5~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-7~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-90-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-1~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CHQWB80-50D 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド CH□QBシリーズ CHQWB80 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷