カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(607)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • brother(ブラザー)(19)
  • 東日製作所(58)
  • ネグロス電工(4)
  • アカギ(2)
  • ニチフ(7)
  • Qlight(396)
  • イマオコーポレーション(176)
  • ナベヤ(57)
  • サンワサプライ(53)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(47)
  • ヤンマー(33)
  • イスカル(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • KEMET(27)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • レイ・アウト(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QL」の検索結果

607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2QL SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2QLSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL16 SMCエアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL16SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL10 SMCエアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL10SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
CM Series(CM2QL32) SMCCM Series(CM2QL32)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2QL20) SMCCM Series(CM2QL20)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QL32) SMCCD Series(CDM2QL32)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QL20) SMCCD Series(CDM2QL20)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2QL25) SMCCM Series(CM2QL25)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QL25) SMCCD Series(CDM2QL25)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QL40) SMCCD Series(CDM2QL40)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QL~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QL~)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CJ2QL16) SMCCJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CJ2QL16)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形) CM2QL SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2QLSMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CDJ2QL10) SMCCJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CDJ2QL10)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CDJ2QL16) SMCCJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CDJ2QL16)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QL SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QLSMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QL SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QLSMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(L) AC230口径32Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
標準形エアシリンダ(丸形)/低摩擦形:複動・片ロッド CM2Qシリーズ CDM2QL40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/低摩擦形:複動・片ロッド CM2Qシリーズ CDM2QL40SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/低摩擦形:複動・片ロッド CM2Qシリーズ CDM2QL25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/低摩擦形:複動・片ロッド CM2Qシリーズ CDM2QL25SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
729税込802特価
1セット(2個)
当日出荷から11日以内出荷
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
低摩擦シリンダ (MQ-~) SMC低摩擦シリンダ (MQ-~)SMC
999税込1,099
1セット(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQL12-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL12-5~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL16-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL20-5~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL20-2~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ガイド付薄形シリンダ (MGQL25-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL25-5~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLD20) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLD20)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじ
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLD SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLDSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD20 SMC薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD20SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじ
...