カテゴリ

  • メカニカル部品(448)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • New-Era(ニューエラー)(764)
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • IKO(日本トムソン)(99)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • ミツビシ(77)
  • YAGEO(69)
  • イトーキ(48)
  • brembo(42)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • 第一計器(34)
  • ParkerTAIYO(32)
  • 岡崎精工(31)
  • AFAM(アファム)(30)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • EIKO(栄工舎)(25)
  • アズワン(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R1/16」の検索結果

関連キーワード
605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)SMC
1,298税込1,428
1袋(1個)
3日以内出荷から16日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)SMC
989税込1,088
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)SMC
2,398税込2,638
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)SMC
2,398税込2,638
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)SMC
4,698税込5,168
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
真空ユニット ZX1 SMC真空ユニット ZX1SMC
849税込934
1個
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~)SMC
6,998税込7,698
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)SMC
4,698税込5,168
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604YR-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604YR-~)SMC
1,298税込1,428
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)SMC
6,998税込7,698
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425YR-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425YR-~)SMC
989税込1,088
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-45S SMCSS5Y5-45SSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10S3R SMCSS5Y3-10S3RSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1RSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
SS5Y5-10S3R1 SMCSS5Y5-10S3R1SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
G Series(G27-~) SMCG Series(G27-~)SMC(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類NPT
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100 SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100B SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100BSMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFB2 SMCLEFB2SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
エアチャック(平行開閉形) MHF2-16 SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16RSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)16
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
...