カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,222)
  • メカニカル部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(20)
  • ホンダ(3,203)
  • IKO(日本トムソン)(1,301)
  • ミツビシ(887)
  • BIGM(丸山製作所)(872)
  • BMW(532)
  • Igus(イグス)(438)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(375)
  • BAGSTER (バグスター)(371)
  • エスコ(368)
  • 京セラ(350)
  • タンガロイ(323)
  • イスカル(316)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(312)
  • イトーキ(284)
  • Puig (プーチ)(272)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(233)
  • 三菱ふそう(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R12」の検索結果

1,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2R12) SMCK Series(KQ2R12)SMC
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)12適合管継手d(Φmm)16
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R12) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R12)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
LQ3R-M - メイルランティ(LQ3R12) SMCLQ3R-M - メイルランティ(LQ3R12)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
L Series(LJ1H10R12PB) SMCL Series(LJ1H10R12PB)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R12 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R12SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
12-R SMC12-RSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
減速コントローラ DAS Series SMC減速コントローラ DAS SeriesSMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から16日以内出荷
2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.62MB)
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
VR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブ SMCVR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
低回転トルクロータリジョイント MQR SMC低回転トルクロータリジョイント MQRSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
239税込263
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアスライドテーブル (MXQ12R-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12R-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
セットナット SMCセットナットSMC
68税込75
1個
当日出荷
スパッタカバー (KR-~) SMCスパッタカバー (KR-~)SMC
569税込626
1袋(10個)
4日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。形状スパッタカバー
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HYG20 SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG20SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
レジューサ (KGR~) SMCレジューサ (KGR~)SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGR~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGR~)SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
リニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ12R SMCリニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ12RSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
L Series(LQ3T4A) SMCL Series(LQ3T4A)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
その他(CL~) SMCその他(CL~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MX Series(MXQ12-40R) SMCMX Series(MXQ12-40R)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動
L Series(LQ3T3A) SMCL Series(LQ3T3A)SMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T6A) SMCL Series(LQ3T6A)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T2A) SMCL Series(LQ3T2A)SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル(MXS12R-PS~) SMCエアスライドテーブル(MXS12R-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
L Series(LQ3T5A) SMCL Series(LQ3T5A)SMC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリウレタンチューブ TIUB0 SMCポリウレタンチューブ TIUB0SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
材質ポリウレタン内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~)SMC
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
...