26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZR1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
699 税込769
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50R SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5FA SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CG5BA63SR-235 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA63SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)235 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
64,980 税込71,478
12日以内出荷

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN63S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


VMG - ブローガン(VMG12W) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


VMG - ブローガン(VMG12BU) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4 品番ブラケット:VM2-B 質量(g)(基本形)90 使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

質量(g)90 ポート数2ポート 使用圧力範囲(MPa)0~1 アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭) 接続口径(Rc)1/4 ボディオプション横面取付 ブラケットブラケット付(VM2-B) 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69 アクチュエータ追記号 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

関連キーワード