カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(662)
  • MAZDA(マツダ)(259)
  • エスコ(132)
  • IKO(日本トムソン)(128)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • omron(オムロン)(88)
  • RS PRO(74)
  • フジトク(73)
  • brembo(64)
  • CKD(63)
  • POSH Faith(63)
  • Puig (プーチ)(60)
  • オムロンヘルスケア(56)
  • ニッタ(50)
  • DAYTONA(デイトナ)(50)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(41)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(40)
  • AFAM(アファム)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-8」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
129,800税込142,780
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
真空ユニット ZX1 SMC真空ユニット ZX1SMC
849税込934
1個
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC耐水性向上シリンダ CDG5LNSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5FA SMCステンレスシリンダ CG5FASMC
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TNSR)SMC
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50SRSMC
53,980税込59,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA40R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA40RSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50R SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50RSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1LA40R) SMCCG Series(CG1LA40R)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
CD Series(CDA2F50R) SMCCD Series(CDA2F50R)SMC
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニチュア管継手 Mシリーズ SMCミニチュア管継手 MシリーズSMC
4,698税込5,168
1袋(5個)
当日出荷から18日以内出荷
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
1,298税込1,428
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMCユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RJSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RK SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RKSMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プラグインユニット (VV5QZ25-0~) SMCプラグインユニット (VV5QZ25-0~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RK SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RKSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E16 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E16SMC
5,398税込5,938
1袋(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH8RJ)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RAK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH8RAK)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8LK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH8LK)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)