カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- CKD(268)
- エスコ(166)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- オンダ製作所(131)
- フジトク(105)
- KITZ(キッツ)(74)
- 日東工器(70)
- カクダイ(60)
- 清水製作所[継手](52)
- イトーキ(49)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(49)
- アズワン(46)
- フジキン(46)
- 近藤製作所(44)
- ニューマシン(44)
- 桑名金属工業(42)
- ヤマト特殊鋼(41)
- リケン(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「Rc3/4」の検索結果

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から16日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.2MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)
SMC¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
水冷式アフタクーラ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷から39日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から37日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。