カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(252)
  • Triumph(151)
  • Merck(メルクミリポア)(80)
  • New-Era(ニューエラー)(46)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](41)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(35)
  • ユーエイキャスター(29)
  • Festo(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(23)
  • KTM(22)
  • MIWA(22)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • アズワン(19)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(19)
  • NEG(日電理化硝子)(18)
  • 美和ロック(18)
  • 大阪魂(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST25」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
ロック付シリンダ (CLST~) SMCロック付シリンダ (CLST~)SMC
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
519,800税込571,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250SMC
519,800税込571,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250)SMC
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
その他(C95S~) SMCその他(C95S~)SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ロック付シリンダ CLST2 SMCロック付シリンダ CLST2SMC
519,800税込571,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250TN)SMC
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
C95 Series(C95ST250) SMCC95 Series(C95ST250)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250TFSMC
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401CS)SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402BS)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411CS)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
型式VNB4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS)SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
34,980税込38,478
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
34,980税込38,478
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
52,980税込58,278
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
34,980税込38,478
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D25-50TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D25-50TZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D25-25SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D25-25SZ)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F25-50SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F25-50SZ)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
ストローク(mm)50
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C25-50SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C25-50SZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-50SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-50SZ)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
ストローク(mm)50
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D25-50SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D25-50SZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C25-25SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C25-25SZ)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-25SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-25SZ)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGB SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGBSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGASMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPBSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPA SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPASMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96ST125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96ST125)SMC
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST80 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST80SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95ST32) SMCC95 Series(C95ST32)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド