カテゴリ
- 制御機器(65)
- 電磁接触器(3)
- 電磁開閉器本体(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
- 切削工具(192)
- メカニカル部品(189)
- 物流用品(178)
- 農業機械(118)
- 油圧機器・油圧ホース(86)
- 作業工具(47)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 科学研究・開発用品(35)
- 電気材料(30)
- 自動車補修部品(27)
- バイク部品(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 測定用品(19)
- 建築金物(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 安全標識(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 清掃用品(7)
- オフィス家具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 機構部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- クリーンルーム用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 医療(5)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 農業・園芸資材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 進物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三菱電機(8)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- BIG DAISHOWA(13)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- CKD(19)
- Festo(26)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
- KITO(キトー)(136)
- MSTコーポレーション(13)
- ParkerTAIYO(126)
- SMC(248)
- イスカル(19)
- コガネイ(26)
- ワルター(15)
- 三ツ星ベルト(22)
- 京セラ(38)
- 住友電工ハードメタル(17)
- 東海キャスター(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から86日以内出荷種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応


ステンレスバックルコンテナ
(469件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09483424-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ
(521件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷から8日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781丁当日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)
大洋製器工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。用途消波ブロックの連結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(60件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
コンクリート製品用つりクランプ EST-250
イーグルクランプ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
クサビ形ソケット
大洋製器工業¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷から3日以内出荷錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です用途ワイヤ端末固定金具安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用
アクト(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(1kg)当日出荷水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ディスポーザブルピペット
ケニス¥20,980税込¥23,0781組(200本)3日以内出荷から11日以内出荷サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ
JAPPY(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781巻(5m)当日出荷工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
ストロング万能鋏
SK11(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
刈払機用チップソー 石に強い JIS規格 コブ付タイプ 強力コブ BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。用途山林・荒地穴径(Φmm)25.4
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
透明TS継手 チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
スチールキャリー
サカエ¥6,198税込¥6,8181台当日出荷から5日以内出荷三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐熱ガラス製保存容器 角
HARIO(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
セッティングメジャー正目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を左から右に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9231材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス
ラクテム¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09483424-240527-02.jpg)