カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(34)
  • コンサス(1,318)
  • エスコ(760)
  • 大阪魂(362)
  • 鹿島化学金属(UKB)(289)
  • アズワン(252)
  • 水本機械製作所(222)
  • LAMP(スガツネ工業)(163)
  • 潤工社(130)
  • ノーブランド(129)
  • 大阪サニタリー(127)
  • 長野計器(117)
  • フジキン(103)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • セイキ製作所(88)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • トップウォーター(79)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
  • フジトク(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS316」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
889税込978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
979税込1,077
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボSMC
16,980税込18,678
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースエルボ
ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ SMCミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UN ユニバーサルニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UN ユニバーサルニップルSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。形状ニップル
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップルSMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースニップル
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
欠品中
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手材質SUS316質量(g)3.4穴径(Φmm)2.5ねじM5×0.8六角対辺(mm)7有効断面積(mm2)4.0
ミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~)SMC
54税込59
1個
4日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブ継手
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UT ユニバーサルチー SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UT ユニバーサルチーSMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
3日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。形状チー
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップルSMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ニップル
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ATHU 軟質チューブ用バーブチー SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5ATHU 軟質チューブ用バーブチーSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブチー
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボSMC
9,198税込10,118
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブエルボ
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UL ユニバーサルエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UL ユニバーサルエルボSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に MS-5UL 位置決めし、固定可能。形状エルボ
ミニチュア管継手 SUS316  MS8-2 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS8-2SMC
149税込164
1個
9日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
ミニチュア管継手 SUS316  MS6-1 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS6-1SMC
129税込142
1個
9日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
ミニチュア管継手 SUS316 (MS5-10~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS5-10~)SMC
89税込98
1個
9日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ SMCSUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズSMC
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷から50日以内出荷
シール方式(-) シール剤なし
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
隔壁用ユニオン KQG2E SMC隔壁用ユニオン KQG2ESMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ユニオンワイ KQG2U SMCユニオンワイ KQG2USMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から60日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
プラグ KQG2P SMCプラグ KQG2PSMC
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
メスユニオン KQG2F SMCメスユニオン KQG2FSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
レジューサ KQG2R SMCレジューサ KQG2RSMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
ロングエルボユニオン KQG2W SMCロングエルボユニオン KQG2WSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部) ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃NSF H1グリース使用
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
KFG Series インサート管継手 ユニオンナット スリーブ SMCKFG Series インサート管継手 ユニオンナット スリーブSMC
459税込505
1個(1個)
3日以内出荷
・小型、軽量。・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
機種ユニオンナットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.47MB)
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
エルボユニオン KFG2L SMCエルボユニオン KFG2LSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
スイベルエルボ KFG2V SMCスイベルエルボ KFG2VSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から50日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状スイベルエルボ
メスユニオン KFG2F SMCメスユニオン KFG2FSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状メスユニオン
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。