・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
クッション(-) 両側クッション付
コネクタ(-) コネクタ付
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)650
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
関連キーワード