カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(230)
  • メカニカル部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(26)
  • メディアカバーマーケット(1,571)
  • ホンダ(1,539)
  • BIGM(丸山製作所)(765)
  • BMW(685)
  • Kawasaki(557)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(454)
  • 大阪魂(383)
  • マキテック(266)
  • MAZDA(マツダ)(211)
  • オザック精工(173)
  • エスコ(152)
  • KTM(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
  • ミツビシ(88)
  • Triumph(85)
  • TRUSCO(77)
  • RS PRO(72)
  • 廣杉計器(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T13」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZP3-T13) SMCZ Series(ZP3-T13)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T13) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T13)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T13 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T13SMC
8,698税込9,568
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類R
KQB2T MBT (インチ) - 両口チーズユニオン(KQB2T13) SMCKQB2T MBT (インチ) - 両口チーズユニオン(KQB2T13)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
形状両口チーズユニオンねじ部(S) シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
チーズ KQ2T インチサイズ SMCチーズ KQ2T インチサイズSMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
849税込934特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
LEC-T SMCLEC-TSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
T Series(TILM13R) SMCT Series(TILM13R)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12.7チューブ外径(inch)1/2赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM13N) SMCT Series(TILM13N)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM13BU) SMCT Series(TILM13BU)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12.7チューブ外径(inch)1/2青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM13B) SMCT Series(TILM13B)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズSMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
L Series(LVQ41) SMCL Series(LVQ41)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス4
真空パッド (ZPT13C~) SMC真空パッド (ZPT13C~)SMC
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズSMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
8,298税込9,128
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
L Series(LVQ40) SMCL Series(LVQ40)SMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス4
真空パッド (ZPT13B~) SMC真空パッド (ZPT13B~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ SMCトリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズSMC
22,980税込25,278
1袋(10個)
3日以内出荷から33日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズSMC
17,980税込19,778
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
L Series(LVA40) SMCL Series(LVA40)SMC
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH4 SMC薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH4SMC
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
ボディクラス4
S Series(SF4-8T) SMCS Series(SF4-8T)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-7T SMCSF4-7TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-2T SMCSF4-2TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-1T SMCSF4-1TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-ZT) SMCS Series(SF4-ZT)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-5T SMCSF4-5TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-3T SMCSF4-3TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PT) SMCS Series(SF4-PT)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-BT) SMCS Series(SF4-BT)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
呼13特集