カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,568)
  • メカニカル部品(320)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(125)
  • ホンダ(16,290)
  • イトーキ(2,512)
  • 三木プーリ(2,453)
  • BIGM(丸山製作所)(1,497)
  • 大阪魂(1,402)
  • Triumph(1,228)
  • BMW(1,157)
  • MAZDA(マツダ)(1,018)
  • エスコ(1,006)
  • CKD(892)
  • ニッサン(876)
  • オカムラ(岡村製作所)(830)
  • メディアカバーマーケット(607)
  • タンガロイ(578)
  • TRUSCO(508)
  • SUS(エスユーエス)(463)
  • RS PRO(452)
  • イスカル(399)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T3」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3,893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3T3A) SMCL Series(LQ3T3A)SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
K Series(KQB2T03) SMCK Series(KQB2T03)SMC
999税込1,099
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3SMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L Series(LQ2T3A) SMCL Series(LQ2T3A)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A)SMC
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:3/8 x 1/4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
L Series(LQ2T3A3B) SMCL Series(LQ2T3A3B)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A32) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A32)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B32) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B32)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
KQ2 Series(KQ2T03-~) SMCKQ2 Series(KQ2T03-~)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3A) インチ:3/8 x 1/4
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3BN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3BN5)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T3L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T3L3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CL4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3N4)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32T3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32T3L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T3BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T3BS4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T3BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T3BS4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3BL4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B33 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B33SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T3L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T3SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
関連キーワード
...
t3 球特集