カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • CKD(18)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • ヤンマー(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • 富士電機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • トヨタ(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • KSフィルター(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • イスカル(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • M5Stack(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T30C02」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式単動引込み取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CD Series(CDJ2L6) SMCCD Series(CDJ2L6)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30Z)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
SY3C3 SMCSY3C3SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)
L Series(LEY32T7C) SMCL Series(LEY32T7C)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25T6C) SMCL Series(LEY25T6C)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6CSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3220T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3220TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120TSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120TSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120TSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ SMCCSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5320T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5320TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3420) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3420)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタねじの種類(-) Rc使用流体空気
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120)SMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
使用流体空気
30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T125SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ファインロックシリンダ (CDLM2T~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2T~)SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C20) SMCCVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C20)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc