カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(470)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- ホンダ(240)
- SIEMENS(207)
- ニッサン(168)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- Merck(メルクミリポア)(114)
- BUFFALO(バッファロー)(113)
- omron(オムロン)(93)
- 小池酸素工業(89)
- Optibelt(89)
- サンワサプライ(79)
- 旭計器工業(79)
- RS PRO(78)
- SAMTEC(73)
- エレコム(68)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- StarTech.com(64)
- 近江精機(62)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)
「U100」の検索結果

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
チューブカプラ (KC~)
SMC¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ユニオンワイ KQG2U
SMC¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から60日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
エルボユニオン (KGL~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
金属ワンタッチ管継手
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ユニオンワイ (KGU~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
ユニオンワイ KGU10
SMC¥7,298~税込¥8,028~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ
SMC¥479税込¥5271個当日出荷用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ブランチエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ (KRU~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)3日以内出荷から21日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2LU-G - ブランチエルボユニオン(シール剤)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(2個)3日以内出荷から15日以内出荷仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし、オーダーメイド/クリーンシリーズ:(-) なし
...