カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(309)
  • YAGEO(171)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(142)
  • VISHAY(85)
  • ホンダ(81)
  • ニッサン(80)
  • SAMTEC(48)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • エスコ(40)
  • ナカバヤシ(33)
  • アネスト岩田(26)
  • BOURNS(26)
  • 東邦歯科産業(26)
  • 福井クラフト(22)
  • CKD(21)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(21)
  • NSK(日本精工)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W101」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から18日以内出荷
定格電圧(V)DC24使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUW~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUW~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
SY324 SMCSY324SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
S Series(SY3200) SMCS Series(SY3200)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VDW250) SMCV Series(VDW250)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW10-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW10-~)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド SMCCUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
VQZ23 SMCVQZ23SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
真空ユニット(ZX1-W~) SMC真空ユニット(ZX1-W~)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUKW1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUKW1~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUW10 SMCフリーマウントシリンダ CDUW10SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW10 SMCフリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW10SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CUKWシリーズ SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CUKWシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(W) 両軸一面取サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フリーマウントシリンダ  CDUKW10 SMCフリーマウントシリンダ CDUKW10SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW10) SMCCUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW10)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3A00) SMCS Series(SY3A00)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW10) SMCCUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW10)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド SMCCUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CR Series(CRB2BW10) SMCCR Series(CRB2BW10)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷