カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マキタ(11)
- コガネイ(6)
- 神東工業(2)
- カラークリエーション(2)
- KTC(1)
- CKD(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- 三笠産業[工具](1)
- JTC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 大同DMソリューション(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- 住まいスタイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a -70770」の検索結果
特価

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥63,980税込¥70,3781個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190