カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74,266)
  • メカニカル部品(1,798)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,315)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(806)
  • MAZDA(マツダ)(14,571)
  • ホンダ(13,710)
  • ニッサン(12,992)
  • BIGM(丸山製作所)(9,770)
  • エスコ(6,977)
  • 大阪魂(4,478)
  • コガネイ(3,812)
  • Panasonic(パナソニック)(3,195)
  • トヨタ(2,801)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,419)
  • RS PRO(2,377)
  • メディアカバーマーケット(2,308)
  • ミツビシ(2,094)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,041)
  • UDトラックス(2,019)
  • スバル(1,863)
  • New-Era(ニューエラー)(1,461)
  • エレコム(1,455)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,232)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a 3」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77,402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFS32A-3 SMCLEFS32A-3SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS25A-3 SMCLEFS25A-3SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
SSQ1000-1A-3-F SMCSSQ1000-1A-3-FSMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ1000-1A-3-S SMCSSQ1000-1A-3-SSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ1000-1A-3-L SMCSSQ1000-1A-3-LSMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ1000-1A-3-P SMCSSQ1000-1A-3-PSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
その他(SSQ2000-1A-3-S~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-S~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
その他(SSQ2000-1A-3-T~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-T~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
その他(SSQ2000-1A-3-P~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-P~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
その他(SSQ2000-1A-3-F~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-F~)SMC
949税込1,044
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
AC Series(AC40A-03) SMCAC Series(AC40A-03)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc
AC Series(AC30A-3) SMCAC Series(AC30A-3)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-03M) SMCAC Series(AC30A-03M)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-03DE) SMCAC Series(AC30A-03DE)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-03CM) SMCAC Series(AC30A-03CM)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-03G) SMCAC Series(AC30A-03G)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AC Series(AC30A-03D) SMCAC Series(AC30A-03D)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-03CE) SMCAC Series(AC30A-03CE)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8排気機構リリーフタイプボディサイズ30
SY3A3 SMCSY3A3SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
20-CDQ2A3 SMC20-CDQ2A3SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA3A) SMCMSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA3A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZA3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZA3)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TN) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TN)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA3A SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQA3ASMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°サイズ3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) 端面ポート追記号(A) アジャストボルト付
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZA3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZA3)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZA3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZA3)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZA3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZA3)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動
MY-A3 SMCMY-A3SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
...