カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,162)
  • メカニカル部品(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(253)
  • コガネイ(134)
  • 三菱電機(116)
  • エスコ(115)
  • RS PRO(110)
  • CKD(102)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • 富士電機(49)
  • StarTech.com(48)
  • ATEN(46)
  • アズワン(40)
  • 東和制電工業(TOWA)(39)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • JAPANNEXT(37)
  • 東洋バルヴ(36)
  • azbil(旧:山武)(31)
  • 日伸理化(30)
  • 長野計器(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(301)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-100-4」の検索結果

1,226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MX Series(MXQ16A-100ZE4) SMCMX Series(MXQ16A-100ZE4)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z4SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動機能オプション(4) バッファ・エンドロック
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZE4SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100Z4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100Z4SMC
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動機能オプション(4) バッファ・エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE4SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZE4SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100ZE4SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100Z4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100Z4SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動機能オプション(4) バッファ・エンドロックリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZL4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZL4SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100Z4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100Z4)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE4)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-100ZE4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-100ZE4)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100Z4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100Z4)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100Z4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100Z4)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZE4) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZE4)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2A100-4 SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
フィンガアッセンブリ SMCフィンガアッセンブリSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
MH Series(MHZ) SMCMH Series(MHZ)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3A SMC真空パッド ZP3ASMC
699税込769特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
J Series(JCQA100) SMCJ Series(JCQA100)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
B Series(BA10) SMCB Series(BA10)SMC
419税込461
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
付属品ビス含む
J Series(JCDQA100) SMCJ Series(JCDQA100)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A100-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA100-~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
その他(ZZM~) SMCその他(ZZM~)SMC
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィンガアッセンブリ SMCフィンガアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
...