カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(315)
- メカニカル部品(152)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(342)
- SAMTEC(77)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- トヨタ(43)
- RS PRO(39)
- TDKラムダ(30)
- TRACO POWER(30)
- 富士電機(29)
- 三菱電機(29)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- 未来工業(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- コガネイ(21)
- omron(オムロン)(20)
- 永興電機工業(20)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- アズワン(16)
- 水本機械製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「a-120-1」の検索結果
特価

薬液用バルブ (LVA1~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ピストンアッセンブリ
SMC¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-120)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-120)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A40-120Y)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-120YA)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-120A
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)120配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-120A
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個14日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-120A
SMC¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷ストローク(mm)120形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3B)
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3A)
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-120AZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-120AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
...