カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Anker(アンカー)(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- KSフィルター(6)
- MAZDA(マツダ)(47)
- New-Era(ニューエラー)(22)
- SAMTEC(7)
- StarTech.com(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- イスカル(9)
- イトーキ(15)
- エスコ(9)
- コガネイ(12)
- トヨタ(39)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
「a-140-3」の検索結果

フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA140
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3140)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ねじの種類(T) NPTF使用流体空気
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-140)
SMC¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)140作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-140L)
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)140作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-140)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)140作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-140LS)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)140作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-140H)
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)140作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-140L)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)140作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-140H)
SMC¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)140作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-140HL)
SMC¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)140作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~DCMZ~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
3ポジションシリンダ (RZQA32-2~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~DCMZ~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-140Z)
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB140)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-30DCZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-40DCZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B140-200
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-100DCZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-1~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-1
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-140DZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-140DCMZ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-140DCZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-140DCMZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC140)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSF140-~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG140
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵