SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-140LS)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
140
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42180407
MY3B20-140LS-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
45,320
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42180416
MY3B20-140LS-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
45,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください