曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-140)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-140) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
140
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42172016MY3B16-140-A93(-) 0.5A93
28,820
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
42172025MY3B16-140-M9BL(L) 3M9B
31,680
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする