カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(201)
- オンダ製作所(52)
- アンセル(50)
- ATG(26)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- リンナイ(22)
- ウィード(Wonder Grip)(22)
- RS PRO(13)
- SHOWA(ショーワグローブ)(12)
- 河村電器産業(12)
- エスコ(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
- MAPA(11)
- コーコス信岡(10)
- ホンダ(8)
- DEWALT(デウォルト)(6)
- 不二ラテックス(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「a-2016」の検索結果
特価

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-160Z)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A20-~)
SMC¥4,798税込¥5,2781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA20
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷タイプ(A) 無給油/エアクッションチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-16DCZ)
SMC¥5,598税込¥6,1581個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-16DCMZ)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-163Z)
SMC¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷ストローク(mm)163形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RA20
SMC¥6,698税込¥7,3681個17日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-165Z)
SMC¥9,698税込¥10,6681個17日以内出荷ストローク(mm)165形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-165Z
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-160AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-160AZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-160Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-165AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷ストローク(mm)165形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20
SMC¥7,498税込¥8,2481個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5×0.8