CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-165Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-165Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35251782CDM2RA20-165Z-M9BSM9B
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
35251773CDM2RA20-165Z(-) オートスイッチなし
7,760
取扱い終了
返品不可
35251798CDM2RA20-165Z-A93A93
11,720
取扱い終了
返品不可
35251807CDM2RA20-165Z-A93LA93
12,380
取扱い終了
返品不可
35251816CDM2RA20-165Z-M9NLM9N
14,800
取扱い終了
返品不可
35251825CDM2RA20-165Z-M9BZM9B
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする