標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20 - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
全43種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
43種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22757614CG1ZA20-10Z(-) おねじ10
6,710
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757648CG1ZA20-120Z(-) おねじ120
7,810
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757657CG1ZA20-130Z(-) おねじ130
8,090
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757666CG1ZA20-15Z(-) おねじ15
6,710
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757675CG1ZA20-160Z(-) おねじ160
8,640
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757684CG1ZA20-190Z(-) おねじ190
8,640
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757693CG1ZA20-200FZ(F) めねじ200
8,640
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757745CG1ZA20-265Z(-) おねじ265
9,740
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757754CG1ZA20-290Z(-) おねじ290
9,740
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757806CG1ZA20-40Z(-) おねじ40
6,990
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757824CG1ZA20-42Z(-) おねじ42
6,990
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757849CG1ZA20-45Z(-) おねじ45
6,990
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757876CG1ZA20-55Z(-) おねじ55
7,260
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757937CG1ZA20-65Z(-) おねじ65
7,260
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757998CG1ZA20-80Z(-) おねじ80
7,540
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
22758025CG1ZA20-90Z(-) おねじ90
7,540
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
22757623CG1ZA20-1000Z(-) おねじ1000
17,440
取扱い終了
返品不可
22757639CG1ZA20-110Z(-) おねじ110
7,810
取扱い終了
返品不可
22757709CG1ZA20-215Z(-) おねじ215
9,190
取扱い終了
返品不可
22757718CG1ZA20-230Z(-) おねじ230
9,190
取扱い終了
返品不可
22757727CG1ZA20-240Z(-) おねじ240
9,190
取扱い終了
返品不可
22757736CG1ZA20-260Z(-) おねじ260
9,740
取扱い終了
返品不可
22757763CG1ZA20-320Z(-) おねじ320
10,290
取扱い終了
返品不可
22757779CG1ZA20-350FZ(F) めねじ350
10,290
取扱い終了
返品不可
22757788CG1ZA20-380Z(-) おねじ380
10,840
取扱い終了
返品不可
22757797CG1ZA20-390Z(-) おねじ390
10,840
取扱い終了
返品不可
22757815CG1ZA20-400Z(-) おねじ400
10,840
取扱い終了
返品不可
22757833CG1ZA20-430Z(-) おねじ430
11,390
取扱い終了
返品不可
22757858CG1ZA20-450Z(-) おねじ450
11,390
取扱い終了
返品不可
22757867CG1ZA20-530Z(-) おねじ530
13,040
取扱い終了
返品不可
22757885CG1ZA20-550Z(-) おねじ550
13,040
取扱い終了
返品不可
22757894CG1ZA20-570Z(-) おねじ570
13,040
取扱い終了
返品不可
22757903CG1ZA20-580Z(-) おねじ580
13,040
取扱い終了
返品不可
22757919CG1ZA20-60Z(-) おねじ60
7,260
取扱い終了
返品不可
22757928CG1ZA20-600Z(-) おねじ600
13,040
取扱い終了
返品不可
22757946CG1ZA20-650FZ(F) めねじ650
14,140
取扱い終了
返品不可
22757955CG1ZA20-650Z(-) おねじ650
14,140
取扱い終了
返品不可
22757964CG1ZA20-680Z(-) おねじ680
14,140
取扱い終了
返品不可
22757973CG1ZA20-700Z(-) おねじ700
14,140
取扱い終了
返品不可
22757989CG1ZA20-75Z(-) おねじ75
7,260
取扱い終了
返品不可
22758007CG1ZA20-810Z(-) おねじ810
16,340
取扱い終了
返品不可
22758016CG1ZA20-850Z(-) おねじ850
16,340
取扱い終了
返品不可
22758034CG1ZA20-920Z(-) おねじ920
17,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする