1,236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGHA230A-7015-B2 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230A SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類(-) Rc シリーズ(2) SGH200 使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7 材質(シール)(A) NBR ブラケット(B2) ブラケット右側取付 弁形式(0) 3ポート
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷


1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-230DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2A80-230DCZ-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-230DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷

CDQ2A63-230DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-230DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷






ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)




マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CDQ2A32-230DCZ-M9BAL-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-230DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)






マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AA2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA2 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


SGHA230B-70G15 SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230B) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(0) 3ポート 圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-230DCMZ) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDQ2A63-230DCZ-XB10 CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-230DCZ) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷