カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(547)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- MAZDA(マツダ)(359)
- スバル(229)
- JAPANNEXT(177)
- ATEN(159)
- 富士電機(122)
- TELEMECANIQUE SENSORS(115)
- オーツカ光学(107)
- トヨタ(105)
- 三菱電機(97)
- リンナイ(87)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- シュナイダーエレクトリック(76)
- イチネンTASCO(73)
- エスコ(70)
- オーム電機(65)
- 三菱(60)
- omron(オムロン)(51)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a-240」の検索結果

CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
ファインロックシリンダ CLA 2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
ロック付シリンダ CNA2
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-240DCZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)240ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-240DCZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ストローク(mm)240ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-240DCZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷ストローク(mm)240ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(2) 上
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-240DCZ)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-240DCMZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-240DCMZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-240DCMZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
...