カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- JAPANNEXT(154)
- 富士電機(74)
- エスコ(57)
- ATEN(42)
- オーム電機(37)
- Anker(アンカー)(35)
- omron(オムロン)(29)
- 三菱電機(28)
- TRUSCO(26)
- アズワン(20)
- LINKMAN(19)
- CIO(18)
- アルインコ(16)
- SK11(15)
- サンワサプライ(12)
- 多摩電子(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- エレコム(11)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- ブランドをもっと見る
「a-240」の検索結果

CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
ファインロックシリンダ CLA 2
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2