カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(418)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • MAZDA(マツダ)(1,336)
  • BIGM(丸山製作所)(1,170)
  • ミツビシ(367)
  • トヨタ(320)
  • エスコ(260)
  • スバル(258)
  • YAMAHA(ヤマハ)(233)
  • ニッサン(228)
  • フエニックス・コンタクト(204)
  • RS PRO(157)
  • 三木プーリ(153)
  • ホンダ(151)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • AMPHENOL(112)
  • 旭精工(96)
  • 大阪魂(85)
  • 三菱電機(82)
  • 水本機械製作所(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-26」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
CDQ2A40-26 SMCCDQ2A40-26SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)260磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
薄形シリンダ CDQ2A63-26 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-26SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A80-26 SMC薄形シリンダ CDQ2A80-26SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)260ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2A80-26DCMZ) SMCCD Series(CDQ2A80-26DCMZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)26タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A32-26 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-26SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)260磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
ファインロックシリンダ CLA 2 SMCファインロックシリンダ CLA 2SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)SMC
559税込615
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
VV100 Series 用ブラケット Assy SMCVV100 Series 用ブラケット AssySMC
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-26 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-26SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
MYH-A SMCMYH-ASMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MY-A2 SMCMY-A2SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MYM-A SMCMYM-ASMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
JSY11M-26P-1A - JSY11M-26P-1A SMCJSY11M-26P-1A - JSY11M-26P-1ASMC
629税込692
1個
7日以内出荷
型式JSY11M-26P-1A
ロック付シリンダ CNA2 SMCロック付シリンダ CNA2SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
CA2シリーズ用 パッキンセット SMCCA2シリーズ用 パッキンセットSMC
859税込945
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
L Series(LVM105R) SMCL Series(LVM105R)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM10R3) SMCL Series(LVM10R3)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ MHZA2シリーズ SMC平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ MHZA2シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
MY-A4 SMCMY-A4SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
MY-A1 SMCMY-A1SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
MY-A3 SMCMY-A3SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
10-CA SMC10-CASMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
MHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズ SMCMHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6