カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(890)
  • BIGM(丸山製作所)(648)
  • ミツビシ(313)
  • ヤンマー(307)
  • スバル(230)
  • 三木プーリ(154)
  • トヨタ(121)
  • エスコ(117)
  • ニッサン(99)
  • 三菱(80)
  • RS PRO(61)
  • 三菱ふそう(52)
  • 住友重機械工業(51)
  • 旭精工(41)
  • 水本機械製作所(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • アカギ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-29」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDQ2A40-29 SMCCDQ2A40-29SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-29 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-29SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-29 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-29SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)290ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2A40-29DMZ) SMCCD Series(CDQ2A40-29DMZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)29磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A80-29 SMC薄形シリンダ CDQ2A80-29SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)290ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
639税込703
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ロッドレスシリンダ用部品 MY20 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY20SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY80 SMCMY80SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(2) 上取付方式(A) ダイレクト取付
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY1シリーズ用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1シリーズ用パッキン(ダストシールバンド)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-29DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-29DMZSMC
9,198税込10,118
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)29タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-29DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-29DCMZSMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)29タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-29DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-29DCMZSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)29タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
719税込791
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ARM Series(ARM11AA2) SMCARM Series(ARM11AA2)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CYP Series(CYP040) SMCCYP Series(CYP040)SMC
179税込197
1個
9日以内出荷
ARM Series(ARM11BA2) SMCARM Series(ARM11BA2)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-29DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-29DMZ)SMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)29タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-29DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-29DCZ)SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)29磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
8,898税込9,788
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65