LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)32
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.02MB)
オートスイッチ有無有
種類標準タイプエアクッション
ストローク調整ユニット左側:ユニットなし、右側:ユニットなし
クッションラバークッション(MY3A)/エアクッション(MY3B)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+2.8-0
配管接続口径(Rc、NPT、G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)2200
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.02MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
種類標準タイプ エアクッション
ストローク調整ユニット【記号】左側:ユニットなし、右側:ユニットなし
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+2.8
配管接続口径Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)2500
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無なし
1個
¥66,980
税込¥73,678
19日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数3
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
コイル(-)標準
バルブ配管種類(3)上配管形
定格電圧(V)(5)DC24
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
使用流体空気
コイル(-)標準
バルブ配管種類(3)上配管形
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
定格電圧(V)DC24
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数3
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様プラスコモン
コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
バルブ配管種類(3)上配管形
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ