29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-3~) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA32-3) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-3~) SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-310Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA25 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCB2~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-3~) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-3~) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)



マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20 SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)


サインシリンダ (RECF40-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)



マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-31~) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2129種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-31~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-31~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-310-~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)310
1個
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-310Z) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-310H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)310 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
53,980 税込59,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ