カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(120)
  • タイテックス(72)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • ミツビシ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • スバル(16)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(13)
  • エスコ(10)
  • トヨタ(8)
  • コクヨ(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • ファミリー・ライフ(7)
  • 三菱電機(6)
  • 工進(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • マキタ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-332」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
G Series(GA~) SMCG Series(GA~)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
SYA3_20_VALVE - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3320) SMCSYA3_20_VALVE - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3320)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 SMCSYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
仕様Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,Aポート数5管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY80 SMCMY80SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM Series(ARM11BA3) SMCARM Series(ARM11BA3)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上排気機構リリーフタイプ
SS5YJ SMCSS5YJSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプSMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-7~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-7~)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3CN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3CN80SMC
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CD Series(CDV3LN63) SMCCD Series(CDV3LN63)SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-4~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-4~)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形
バルブ付エアシリンダ (CDV3DN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3DN50-~)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDV3LN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3LN63-~)SMC
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDV3LN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3LN50-~)SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JBX332A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JBX332ASMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(A) リード線取出方向:90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KHZX332A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KHZX332ASMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(H) AC100口径1/2仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUSリード線取出方向特殊(A) リード線取出方向:90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EHZX332A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EHZX332ASMC
9,798税込10,778
1個
20日以内出荷
仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(A) リード線取出方向:90°
CD Series(CDV3FN50) SMCCD Series(CDV3FN50)SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動