SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JBX332A
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(B) AC100
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
材質(ボディ)
(J) SUS
口径
3/8
リード線取出方向特殊
(A) リード線取出方向:90°
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22278236
VXD242JBX332A
CADデータダウンロード
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください