2,123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



5ポートエアオペレートバルブ SMC CADデータあり
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)


4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CDM2F32F-230-A34A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-230-A34A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番A34A
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


V Series(VFA) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CDQ2A50-34DCMZ CD Series(CDQ2A50-34DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)34 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷


3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.12MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CDQ2A32-34DCMZ-M9BWL 薄形シリンダ CDQ2A32-34 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)34 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷


V Series(VFA3430) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
取付け方法【レギュレータ】(A)ダイレクト取付
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC CADデータあり
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CD Series(CDS2L125) SMC CADデータあり
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMC CADデータあり
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMC CADデータあり
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-350Z) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL40) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-75Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)32
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCF3 SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-175Z) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF40) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r