カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(413)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(647)
  • BIGM(丸山製作所)(532)
  • トヨタ(328)
  • ミツビシ(262)
  • ホンダ(207)
  • エスコ(195)
  • スバル(194)
  • ニッサン(143)
  • AMPHENOL(137)
  • イチネンTASCO(102)
  • X.A.M(66)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 旭精工(36)
  • RS PRO(32)
  • イマオコーポレーション(31)
  • NAKANO(30)
  • 日伸理化(28)
  • 三木プーリ(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-37」の検索結果

416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続機器用接続ケーブル・コネクタ(スタンバイ入力信号/アイソレーション入力信号/IO-Linkデバイス/入力機器/出力機器)(M12) SMC接続機器用接続ケーブル・コネクタ(スタンバイ入力信号/アイソレーション入力信号/IO-Linkデバイス/入力機器/出力機器)(M12)SMC
4,798税込5,278
1個
15日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用ケーブル長(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
電源用ケーブル(M12コネクタ、EXA1用) SMC電源用ケーブル(M12コネクタ、EXA1用)SMC
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用ケーブル長(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
5,698税込6,268
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様 SMCIDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様SMC
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):-サイズ37銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA37E SMC冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA37ESMC
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3345A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3345ASMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344ASMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334AZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334AZSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334ASMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3331A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3331ASMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324AZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324AZSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324ASMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら