カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • MAZDA(マツダ)(882)
  • BIGM(丸山製作所)(445)
  • ミツビシ(290)
  • スズキ(249)
  • エスコ(193)
  • ホンダ(168)
  • スバル(159)
  • ニッサン(153)
  • 旭精工(112)
  • X.A.M(111)
  • トヨタ(98)
  • カワグレ(94)
  • カワムラサイクル(87)
  • FYH(日本ピローブロック)(74)
  • イチネンTASCO(69)
  • 旭計器工業(69)
  • 三菱電機(54)
  • EATON(イートン)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-38」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDQ2A50-38DCMZ) SMCCD Series(CDQ2A50-38DCMZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2A40-38DCMZ) SMCCD Series(CDQ2A40-38DCMZ)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY80 SMCMY80SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
799税込879
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ロッドレスシリンダ用部品 MY63 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY63SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上排気機構リリーフタイプ
MY Series(MY3B25-16A) SMCMY Series(MY3B25-16A)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
659税込725
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ARM Series(ARM11BA3) SMCARM Series(ARM11BA3)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
CR Series(CRB1LK80) SMCCR Series(CRB1LK80)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90ベーン形式ダブルベーン
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-38DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-38DZSMC
9,398税込10,338
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ANB1 - 38dB(A)高消音サイレンサ SMCANB1 - 38dB(A)高消音サイレンサSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
型式ANB1-02
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-38DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-38DZ)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-38DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-38DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-38DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-38DZ)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-38DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-38DMZ)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から15日以内出荷
SY500 SMCSY500SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け) SMCVBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SY300 SMCSY300SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
ガスケット SMCガスケットSMC
999税込1,099
1個
当日出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5