カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,879)
  • メカニカル部品(541)
  • 油圧機器・油圧ホース(298)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(182)
  • ニッサン(11,011)
  • MAZDA(マツダ)(8,439)
  • エスコ(7,365)
  • ホンダ(5,229)
  • BIGM(丸山製作所)(1,982)
  • コガネイ(1,971)
  • トヨタ(1,491)
  • RS PRO(1,359)
  • ミツビシ(1,278)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,277)
  • イトーキ(1,052)
  • コクヨ(1,003)
  • SUS(エスユーエス)(921)
  • YAMAHA(ヤマハ)(899)
  • KITO(キトー)(886)
  • スバル(786)
  • CKD(712)
  • Panasonic(パナソニック)(704)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,218)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15,723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEFS32A-4 SMC

    LEFS32A-4

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • LEFS25A-4 SMC

    LEFS25A-4

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • SSQ1000-1A-4 SMC

    SSQ1000-1A-4

    SMC
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • AC Series(AC40A-4) SMC

    AC Series(AC40A-4)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
  • AC Series(AC40A-04) SMC

    AC Series(AC40A-04)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc
  • 20-CDQ2A4 SMC

    20-CDQ2A4

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA4

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • MY-A4 SMC

    MY-A4

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A4 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2A4

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体中真空
  • CKG1A40-4 SMC

    CKG1A40-4

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA41

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • 薬液用バルブ (LVA4~) SMC

    薬液用バルブ (LVA4~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • F Series(FHG90A4) SMC

    F Series(FHG90A4)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • CDQ2A25-4 SMC

    CDQ2A25-4

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • L Series(LQ2B4A4B) SMC

    L Series(LQ2B4A4B)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LQ2T4A4B) SMC

    L Series(LQ2T4A4B)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LQ2P4A4B) SMC

    L Series(LQ2P4A4B)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LQ2E4A4B) SMC

    L Series(LQ2E4A4B)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
  • CDQ2A20-4 SMC

    CDQ2A20-4

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA42 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA42

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ1A4

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA40~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA40~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ2A4 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ2A4

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA42

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~)

    SMC
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5
  • GA44 SMC

    GA44

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5
  • J Series(JCQA40) SMC

    J Series(JCQA40)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Mねじ
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • クランプシリンダ (磁石なし) CK1A4 SMC

    クランプシリンダ (磁石なし) CK1A4

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • LQ1U - ユニオン(LQ1U4A4B) SMC

    LQ1U - ユニオン(LQ1U4A4B)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオン異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA40 SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA40

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-A

    SMC
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から26日以内出荷
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA44 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA44

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5
...