カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(235)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(21)
  • MAZDA(マツダ)(1,563)
  • BIGM(丸山製作所)(610)
  • ニッサン(582)
  • ホンダ(362)
  • トヨタ(294)
  • ミツビシ(290)
  • エスコ(236)
  • スバル(214)
  • X.A.M(154)
  • イチネンTASCO(135)
  • 三菱(108)
  • 新ダイワ(100)
  • 大阪魂(82)
  • omron(オムロン)(48)
  • azbil(旧:山武)(48)
  • AMPHENOL(48)
  • MIWA(46)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-41」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SQ1A41B) SMCS Series(SQ1A41B)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式4位置デュアル3ポート弁
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41N) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41N)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
LQ1U - ユニオン(LQ1U4A41) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U4A41)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(41) ミリ:12 x 10
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41BN) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41BN)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
使用流体空気
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4A41 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4A41SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A41 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A41SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から26日以内出荷
V Series(VCA41A) SMCV Series(VCA41A)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
CDQ2A40-41 SMCCDQ2A40-41SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)41タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA41SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA41SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
L Series(LVA41) SMCL Series(LVA41)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
V Series(VPA4150) SMCV Series(VPA4150)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~)SMC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
SSQ2000-2 SMCSSQ2000-2SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・背圧防止弁内蔵(オプション)
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-41 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-41SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)41タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プロセスバルブ (VNA4~) SMCプロセスバルブ (VNA4~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA4
VVQ00 SMCVVQ00SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷