カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(1,484)
  • MAZDA(マツダ)(1,478)
  • トヨタ(378)
  • BIGM(丸山製作所)(285)
  • ニッサン(248)
  • ミツビシ(236)
  • KOA(196)
  • スバル(158)
  • ホンダ(126)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • 三菱ふそう(76)
  • Festo(65)
  • 日東工業(59)
  • 新ダイワ(42)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • X.A.M(39)
  • azbil(旧:山武)(38)
  • 京セラ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-52」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LVA52A) SMCL Series(LVA52A)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-)Rcオリフィス径(Φmm)20弁形式(2)複動ボディクラス(5)5
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A52 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A52SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A52 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A52SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A08-52 SMC電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A08-52SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
電圧(V)DC24
プロセスポンプ (PA~) SMCプロセスポンプ (PA~)SMC(1件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
CD Series(CDQ2A63-52DCMZ) SMCCD Series(CDQ2A63-52DCMZ)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)52タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2A32-52 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-52SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)52タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)SMC
849税込934
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
V Series(VFA) SMCV Series(VFA)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-)Rcポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
V Series(VFA5220) SMCV Series(VFA5220)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-52 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-52SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)52磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プロセスポンプ PA521 SMCプロセスポンプ PA521SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
V Series(VFA5244) SMCV Series(VFA5244)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
薬液用バルブ (LVA5~) SMC薬液用バルブ (LVA5~)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)SMC
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
879税込967
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LVA52) SMCL Series(LVA52)SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~)SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~)SMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
その他(SSQ2000-52A-~) SMCその他(SSQ2000-52A-~)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
SYA52 SMCSYA52SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)SMC
789税込868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。